| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C638G61 Herst.-Nr.: 1002253 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung AP gr mt 80W 1002253 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Farbe: | grau | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Gangreserve: | 0 h h | Geeignet für Schutzart (IP): | IP54 | Max. Schaltleistung: | 80 W W | Min. Tiefe der Gerätedose: | 0 mm | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,90* | € 363,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 309,23* | € 363,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 302,33* | € 364,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 363,82* | € 427,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|