| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C638G62 Herst.-Nr.: 1002325 EAN/GTIN: 4251317202052 |
| |
|
| | |
| Niederschlagssensor 24V 0,14A 1002325 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Niederschlagssensor | Bemessungsstrom: | 0.14 A | Nennspannung: | 24 V | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0 - 0 Bft Bft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Windsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,37* | € 181,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 147,07* | € 181,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,14* | € 185,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,01* | € 199,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 165,18* | € 206,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|