Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,004A 207-253V50Hz 50Hz IP20 1002415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Haustechnik ZL UP 1002415
MSE Haustechnik ZL UP 1002415
Artikel-Nr.:
     262-C638G63
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002415
EAN/GTIN:
     4251317202045
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,004A 207-253V50Hz 50Hz IP20 1002415
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 - 253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.004 - 0.004 A
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
26 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207 - 253 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,69*
€ 70,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,79*
€ 70,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,26*
€ 74,34*
5 Tage
19
€ 6,95*
ab € 57,27*
€ 74,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 82,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.