Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP gr mt 72W 1002473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniswitch ZL UP 1002473
Uniswitch ZL UP 1002473
Artikel-Nr.:
     262-C638G68
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002473
EAN/GTIN:
     4251317201994
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Jalousiesteuerung UP gr mt 72W 1002473
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
0 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
72 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
24 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,49*
€ 75,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,58*
€ 75,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,81*
€ 75,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,53*
€ 82,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.