Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung AP gr mt 700W 1002743


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschossansteuerung Kompakt AP 1002743
Geschossansteuerung Kompakt AP 1002743
Artikel-Nr.:
     262-C638H04
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002743
EAN/GTIN:
     4251317201321
Suchbegriffe:
Jalousietaster
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Jalousiesteuerung AP gr mt 700W 1002743
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
0 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
700 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 300,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,10*
€ 304,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,65*
€ 330,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,93*
€ 341,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.