Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,14A 30VDC IP30 Schraub 1002754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Inside 2 AP 1002754
MSE Inside 2 AP 1002754
Artikel-Nr.:
     262-C638H09
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002754
EAN/GTIN:
     4251317201253
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,14A 30VDC IP30 Schraub 1002754
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 0 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 - 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.14 - 0.14 A
Breite:
180 mm
Höhe:
106 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung DC:
18 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,36*
€ 126,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,47*
€ 127,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,29*
€ 140,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,28*
€ 148,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.