Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,14A 30VDC IP30 Schraub 1002756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Inside 6 AP 1002756
MSE Inside 6 AP 1002756
Artikel-Nr.:
     262-C638H11
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002756
EAN/GTIN:
     4251317201239
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,14A 30VDC IP30 Schraub 1002756
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
12
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 0 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 - 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.14 - 0.14 A
Breite:
180 mm
Höhe:
210 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung DC:
18 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,37*
€ 317,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,06*
€ 318,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 279,18*
€ 334,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.