Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 433,92MHz 2 230V AC 2k 1002777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWFS Zwischenstecker Dimmer 1002777
EWFS Zwischenstecker Dimmer 1002777
Artikel-Nr.:
     262-C638H19
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002777
EAN/GTIN:
     4251317201161
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Funkempfänger 433,92MHz 2 230V AC 2k 1002777
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
0
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Codelänge (Bit):
0
Farbe:
schwarz
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Leistungsaufnahme:
3.68 W
Modulation:
AM
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: dimmer, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 167,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,45*
€ 168,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,14*
€ 177,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.