Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltsensor 24V 0-9Bft 0,09A 1002824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterstation multisense f.Wisotron. 1-4Kanal 1002824
Wetterstation multisense f.Wisotron. 1-4Kanal 1002824
Artikel-Nr.:
     262-C638H31
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002824
EAN/GTIN:
     4251317200997
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Umweltsensor 24V 0-9Bft 0,09A 1002824
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bemessungsstrom:
0.09 A
Nennspannung:
24 V
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 - 9 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Windsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 219,48*
€ 264,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,10*
€ 264,93*
Frei Haus
ab € 223,89*
€ 269,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,21*
€ 286,69*
3 Tage
5
€ 6,95*
ab € 237,80*
€ 286,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.