Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP sw glz 0-500lx 500W int.Zeitschaltuhr 0-100000lx 1002841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisotronic 1-Kanal UP sw inkl. Wetterstation 1002841
Wisotronic 1-Kanal UP sw inkl. Wetterstation 1002841
Artikel-Nr.:
     262-C638H36
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002841
EAN/GTIN:
     4251317200942
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Jalousiesteuerung UP sw glz 0-500lx 500W int.Zeitschaltuhr 0-100000lx 1002841
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 500 lx lx
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
0 h h
Geeignet für Regensensor:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Windsensor:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
500 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 100000 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, warema sonnen wetterstation, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 557,11*
€ 645,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 556,14*
€ 646,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,51*
€ 653,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 618,99*
€ 714,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,25*
€ 769,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,44*
€ 762,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,54*
€ 727,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,63*
€ 705,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,14*
€ 661,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.