| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C638H42 Herst.-Nr.: 1002853 EAN/GTIN: 4251317200881 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung REG sw glz 0-500lx int.Zeitschaltuhr 0-100000lx 500W 1002853 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 500 lx lx | Farbe: | schwarz | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Gangreserve: | 0 h h | Geeignet für Regensensor: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP40 | Geeignet für Windsensor: | ja | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Max. Schaltleistung: | 500 W W | Min. Tiefe der Gerätedose: | 0 mm | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Mit Memory-Funktion: | ja | Montageart: | REG | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9017 | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 100000 lx lx | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.075,81* | € 1.217,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,14* | € 1.221,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.178,66* | € 1.349,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.354,82* | € 1.510,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|