Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung AP ws glz 0-500lx 500W int.Zeitschaltuhr 0-100000lx 1002860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisotronic 3-Kanal AP weiß 1002860
Wisotronic 3-Kanal AP weiß 1002860
Artikel-Nr.:
     262-C638H45
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Jalousiesteuerung AP ws glz 0-500lx 500W int.Zeitschaltuhr 0-100000lx 1002860
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 500 lx lx
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
0 h h
Geeignet für Regensensor:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Windsensor:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
500 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 100000 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 931,05*
€ 1.054,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 907,02*
€ 1.055,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.014,25*
€ 1.144,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.068,43*
€ 1.204,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,88*
€ 1.433,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,54*
€ 1.421,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,69*
€ 1.363,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,69*
€ 1.324,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,43*
€ 1.271,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.