Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 433,92MHz 1 1k 2007454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMS Zwischenstecker power Funk bidirektional 2007454
WMS Zwischenstecker power Funk bidirektional 2007454
Artikel-Nr.:
     262-C638H89
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2007454
EAN/GTIN:
     4251317200171
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Funkempfänger 433,92MHz 1 1k 2007454
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
0
Anzahl der Relais:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Codelänge (Bit):
128
Farbe:
schwarz
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Modulation:
AM
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,72*
€ 142,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,28*
€ 142,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,79*
€ 148,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.