Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP ws glz 1300W int.Zeitschaltuhr Zufallsgenerator 2012299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr potentialfrei UP 2012299
Zeitschaltuhr potentialfrei UP 2012299
Artikel-Nr.:
     262-C638H97
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2012299
EAN/GTIN:
     4251317200041
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Schaltuhr
Zeitschalter
Jalousiesteuerung UP ws glz 1300W int.Zeitschaltuhr Zufallsgenerator 2012299
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
0 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
1300 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zufallsgenerator:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr weiß, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 82,39*
€ 104,77*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,46*
€ 104,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,80*
€ 113,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,20*
€ 119,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.