Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi IO Gerät KNX REG 8Eing 4Ausg Vor Ort-Handbedienung m.LED-Anz 2014573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Sonnenschutzaktor SA 4MDC.8 AP 2014573
KNX Sonnenschutzaktor SA 4MDC.8 AP 2014573
Artikel-Nr.:
     262-C638I10
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2014573
EAN/GTIN:
     4251317203752
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Kombi IO Gerät KNX REG 8Eing 4Ausg Vor Ort-Handbedienung m.LED-Anz 2014573
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Anzahl der Eingangskanäle:
8
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Schalteingänge:
8
Ausgangsleistung:
72 VA VA
Bemessungsbetriebsspannung:
26.4 - 26.4 V V
Bemessungsstrom:
0.8 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Eingangsspannung:
24 - 24 V
Geeignet für C-Last:
ja
KNX:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
0
Max. Schaltleistung:
0 VA VA
Max. Schaltstrom:
0.0015 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
0 A A
Schutzart (IP):
IP30
Stromart:
DC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor knx, jalousieaktor, warema jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Binäreingang, BIN-IN, BIN-OUT, Bussystem-Kombi I/O Gerät, Eingabemodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funktionsmodul, Intelligenter Schalter, Jalousie-/Schaltaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Lüftungsklappe, Rollladenaktor, Schaltaktor, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Zwischenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 435,68*
Frei Haus
ab € 366,85*
€ 440,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,38*
€ 481,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 419,97*
€ 500,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,05*
€ 595,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,30*
€ 563,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.