Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor KNX REG 6f 2,1A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 2014574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor KNX SA 6M230 REG 2014574
Schaltaktor KNX SA 6M230 REG 2014574
Artikel-Nr.:
     262-C638I11
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2014574
EAN/GTIN:
     4251317203769
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieaktor KNX REG 6f 2,1A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 2014574
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
6
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
1.4 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
6
Max. Schaltleistung:
500 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
2.1 A A
Schutzart (IP):
IP30
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,71*
€ 469,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,94*
€ 470,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 411,56*
€ 488,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,20*
€ 580,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,05*
€ 579,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,56*
€ 489,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.