| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C638I28 Herst.-Nr.: 2016482 EAN/GTIN: 4251317209297 |
| |
|
| | |
| Motorsteuergerät 0,016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016482 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet: | 4 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 | Anzahl der analogen Eingänge: | 0 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 6 | Anzahl der elektronischen Ausgänge: | 0 | Art der Anschlusstechnik: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 - 50 Hz | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 207 - 253 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0.016 - 0.016 A | Breite: | 180 mm | Höhe: | 60 mm | Schaltfunktion: | monostabil | Schutzart (IP): | IP30 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Tiefe: | 106 mm | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 198 - 253 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,21* | € 171,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 138,34* | € 172,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,76* | € 179,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|