Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,0016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuereinheit 3 REG, 4 TE 2016483
Motorsteuereinheit 3 REG, 4 TE 2016483
Artikel-Nr.:
     262-C638I29
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2016483
EAN/GTIN:
     4251317204155
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,0016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016483
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 - 253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0016 - 0.0016 A
Breite:
95 mm
Höhe:
60 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
198 - 253 V
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,24*
€ 199,30*
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 200,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,40*
€ 224,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,42*
€ 249,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.