Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,0016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuereinheit 4 REG, TE 2016485
Motorsteuereinheit 4 REG, TE 2016485
Artikel-Nr.:
     262-C638I31
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2016485
EAN/GTIN:
     4251317204162
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,0016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016485
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 - 253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0016 - 0.0016 A
Breite:
95 mm
Höhe:
60 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
198 - 253 V
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,42*
€ 254,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,05*
€ 255,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,19*
€ 270,44*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 221,18*
€ 270,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,60*
€ 297,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.