Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,0016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuereinheit 6 REG, TE 2016487
Motorsteuereinheit 6 REG, TE 2016487
Artikel-Nr.:
     262-C638I33
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2016487
EAN/GTIN:
     4251317204124
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,0016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016487
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
12
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 - 253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0016 - 0.0016 A
Breite:
95 mm
Höhe:
60 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
105 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
198 - 253 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,08*
€ 321,12*
Frei Haus
ab € 270,65*
€ 321,72*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,07*
€ 357,35*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 300,94*
€ 357,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,02*
€ 396,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,93*
€ 364,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.