Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 2400MHz 2k 230V AC 2k 2024678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMS Zwischenstecker 2024678
WMS Zwischenstecker 2024678
Artikel-Nr.:
     262-C638I40
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2024678
EAN/GTIN:
     4251317205732
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Funkempfänger 2400MHz 2k 230V AC 2k 2024678
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
0
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Codelänge (Bit):
128
Farbe:
schwarz
Funkfrequenz:
2400 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Modulation:
AM
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,71*
€ 127,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,90*
€ 128,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,28*
€ 130,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,07*
€ 142,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.