Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Umweltsensor 230V 0-9Bft 0,013A 50Hz 2024679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMS Wetterstation 2024679
WMS Wetterstation 2024679
Artikel-Nr.:
     262-C638I41
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2024679
EAN/GTIN:
     4251317205763
Suchbegriffe:
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
warema sonnen wetterstation
Funk-Umweltsensor 230V 0-9Bft 0,013A 50Hz 2024679
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bemessungsstrom:
0.013 A
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Nennspannung:
230 V
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 - 9 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: wetter station, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Windsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,76*
€ 352,35*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,89*
€ 356,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,15*
€ 387,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 337,59*
€ 395,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,48*
€ 470,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.