Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltsensor 12V 0-9Bft 0,02A 623036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwertgeber Wind/Photo/Funk 10m 623036
Messwertgeber Wind/Photo/Funk 10m 623036
Artikel-Nr.:
     262-C638I56
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     623036
EAN/GTIN:
     4251317203417
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Sonnensensor
Umweltsensor 12V 0-9Bft 0,02A 623036
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bemessungsstrom:
0.02 A
Nennspannung:
12 V
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 - 9 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: Windsensor, Windwächter, warema sonnensensor, sonnensensor, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,14*
€ 252,01*
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 252,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,88*
€ 272,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,96*
€ 311,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.