| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C638I57 Herst.-Nr.: 623043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Umweltsensor 12V 0,01A 623043 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Bemessungsstrom: | 0.01 A | Nennspannung: | 12 V | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0 - 0 Bft Bft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Windsensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,10* | € 262,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,71* | € 263,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,90* | € 292,76* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 256,20* | € 308,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|