| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C638I67 Herst.-Nr.: 623134 EAN/GTIN: 4251317203288 |
| |
|
| | |
| Umweltsensor 12V 0-9Bft 0,02A 623134 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Bemessungsstrom: | 0.02 A | Nennspannung: | 12 V | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0 - 9 Bft Bft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,05* | € 166,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,38* | € 167,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,36* | € 184,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 156,59* | € 194,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|