| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C638I77 Herst.-Nr.: 628145 EAN/GTIN: 4251317203189 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor 12V -25-75°C 0,005A 628145 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperatursensor | Bemessungsstrom: | 0.005 A | Nennspannung: | 12 V | Temperaturwert einstellbar: | -25 - 75 °C °C | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0 - 0 Bft Bft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Windsensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,42* | € 126,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,63* | € 127,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,77* | € 141,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 119,60* | € 149,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|