Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 55W 12V 1550lm H1 P14,5s ws Halogen 6415055W12VP14,5SFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651D47
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
PKW-Lampe 55W 12V 1550lm H1 P14,5s ws Halogen 6415055W12VP14,5SFS1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
9 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Gesamtlänge:
67.5 mm
Lampenleistung Wendel 1:
55 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
1550 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
H1
Sockel:
P14,5s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel H1, Halogenlampe P14.5S, Halogenlampe Sockel P14.5S, Leuchtmittel P14,5s, Sockel P14,5s, h1 birnen osram, halogenlampe p14.5s, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,45*
€ 3,94*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,96*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,04*
1
€ 3,90*
ab € 2,78*
€ 4,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 404,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.