Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 27W 12V P27W W2,5x16d ws Halogen 315627W12VW2,5X16DUNV1OSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe W25x16d 12V 27W Faltschachtel 17282
Autolampe W25x16d 12V 27W Faltschachtel 17282
Artikel-Nr.:
     262-C651E34
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17282
EAN/GTIN:
     4034451172821
Suchbegriffe:
Autolampen P27W
P27W-Lampen
Sockel P27W
sockel p27w
PKW-Lampe 27W 12V P27W W2,5x16d ws Halogen 315627W12VW2,5X16DUNV1OSI
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Gesamtlänge:
52.8 mm
Lampenleistung Wendel 1:
27 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
P27W
Sockel:
W2,5x16d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 1,82*
1
€ 5,00*
ab € 1,37*
€ 2,33*
1
€ 3,90*
ab € 1,55*
€ 2,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.