Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 300W GX6,35 230V Halogen s90 64516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651E93
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17466
EAN/GTIN:
     4034451174665
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Projektionslampe 300W GX6,35 230V Halogen s90 64516
Weitere Informationen:
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
18.5 mm
Farbtemperatur:
3150 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
53 mm
Lampenleistung:
300 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
7400 lm lm
Sockel:
GX6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Doppelwendel
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe, Leuchtmittel GX6,35, Sockel GX6,35, halogenröhren osram, halogenröhre, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 11,79*
1
€ 5,00*
ab € 9,55*
€ 13,81*
1
€ 3,90*
ab € 10,82*
€ 15,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,24*
€ 17,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 235,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.