Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 500W G9,5 230V Halogen 64670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenlampe GY9,5 230V 500W GCV 300h 17485
Halogenlampe GY9,5 230V 500W GCV 300h 17485
Artikel-Nr.:
     262-C651F04
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17485
EAN/GTIN:
     4034451174856
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Studiolampe 500W G9,5 230V Halogen 64670
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23 mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
90 mm
Lampenleistung:
500 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
11000 lm lm
Sockel:
G9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Biplane
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, HV-Halogenlampe GY9,5, Halogenlampe GY9.5, Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, osram halogenlampe g9, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 20,82*
€ 25,92*
1
€ 5,46*
ab € 20,76*
€ 29,32*
1
€ 3,90*
ab € 23,53*
€ 32,86*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,59*
€ 37,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 311,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.