Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 650W GY9,5 240V Halogen FRM 64717CP89FRM650W240VGY9.5FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F12
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17494
EAN/GTIN:
     4034451174948
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Studiolampe 650W GY9,5 240V Halogen FRM 64717CP89FRM650W240VGY9.5FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
FRM
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
90 mm
Lampenleistung:
650 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstrom:
17000 lm lm
Sockel:
GY9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Biplane
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, osram halogenröhre, hv-halogenlampe gy9,5, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 20,40*
€ 24,71*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,08*
€ 37,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 617,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.