Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 1000W GX9,5 230V Halogen FVA s90 64745CP/701000W230VGX9,5FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F22
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17505
EAN/GTIN:
     4034451175051
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 1000W GX9,5 230V Halogen FVA s90 64745CP/701000W230VGX9,5FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
FVA
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
26 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
110 mm
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
26000 lm lm
Sockel:
GX9,5
Technologie:
Halogen
Wendellänge:
13 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, halogenröhren osram, halogenröhre, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 24,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,09*
€ 32,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,41*
€ 34,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,37*
€ 44,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 482,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.