Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 1200W GX9,5 230V Halogen FWS s90 64752T/29FWS1200W230VGX9,5FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F26
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17509
EAN/GTIN:
     4034451175099
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 1200W GX9,5 230V Halogen FWS s90 64752T/29FWS1200W230VGX9,5FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
FWS
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
27 mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
125 mm
Lampenleistung:
1200 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtpunkthöhe:
67 mm m
Lichtstrom:
28600 lm lm
Sockel:
GX9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Biplane
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, halogenröhren osram, halogenröhre, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 29,14*
€ 33,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 51,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 677,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.