Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 2000W GY16 240V Halogen FTM 64788CP/722000W240VGY1612X1FTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F34
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17517
EAN/GTIN:
     4034451175174
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 2000W GY16 240V Halogen FTM 64788CP/722000W240VGY1612X1FTM
Weitere Informationen:
ANSI:
FTM
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
35 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
145 mm
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
70 mm m
Lichtstrom:
52000 lm lm
Sockel:
GY16
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Biplane
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY16, Sockel GY16, halogenröhren osram, halogenröhre, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 27,90*
€ 34,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,59*
€ 47,69*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,57*
€ 61,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 413,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.