Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 5000W G38 230V Halogen s90 64805CP/855000W230VG38FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F37
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17523
EAN/GTIN:
     4034451175235
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 5000W G38 230V Halogen s90 64805CP/855000W230VG38FS1
Weitere Informationen:
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
60 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
279 mm
Lampenleistung:
5000 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
135000 lm lm
Sockel:
G38
Technologie:
Halogen
Wendellänge:
26 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G38, Sockel G38, Studio Theater Film, halogenröhren osram, halogenröhre, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 115,76*
€ 138,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 148,65*
€ 186,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 831,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.