Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotolampe 800W R7s 240V Halogen DXX 64571800W240-250VR7SFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F42
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17532
EAN/GTIN:
     4034451175327
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Fotolampe 800W R7s 240V Halogen DXX 64571800W240-250VR7SFS1
Weitere Informationen:
ANSI:
DXX
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
17 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Fotolampe
Gesamtlänge:
78 mm
Lampenleistung:
800 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstrom:
20480 lm lm
Sockel:
R7s
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 78mm, halogenlampe r7s, osram halogenlampe r7s, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,19*
€ 10,26*
1
€ 5,46*
ab € 8,22*
€ 11,96*
1
€ 3,90*
ab € 9,30*
€ 13,48*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 15,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 513,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.