Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotolampe 2000W R7s 230V Halogen FEX p15 647812000W230VRX7SFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F54
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Fotolampe 2000W R7s 230V Halogen FEX p15 647812000W230VRX7SFS1
Weitere Informationen:
ANSI:
FEX
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
12 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Fotolampe
Gesamtlänge:
138.1 mm
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
50000 lm lm
Sockel:
R7s
Technologie:
Halogen
Wendellänge:
38 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, osram r7s halogenstab, leuchtmittel rx7s, leuchtmittel rx7s osram, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 41,30*
€ 50,02*
1
€ 5,46*
ab € 41,23*
€ 55,38*
1
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 57,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,92*
€ 69,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 600,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.