Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 4000W SFA21-12 200V Metallhalog HMI4000W/DXSVS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651F94
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17591
EAN/GTIN:
     4034451175914
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel SFa21-12
Sockel SFa21-12
halogenmetalldampflampe osram
Studiolampe 4000W SFA21-12 200V Metallhalog HMI4000W/DXSVS1
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
36 mm
Farbtemperatur:
6000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
405 mm
Lampenleistung:
4000 W W
Lampenspannung:
200 - 200 V V
Lichtstrom:
380000 lm lm
Sockel:
SFA21-12
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel sfa21-12, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 395,77*
€ 445,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 503,61*
€ 590,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,77*
€ 470,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2.674,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.