Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 700W SHARXS SFc10-4 70V Metallhalog SHARXSHTI700W/D4/60SFC10-4VS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G31
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17642
EAN/GTIN:
     4034451176423
Suchbegriffe:
Leuchtmittel SFc10-4
Sockel SFc10-4
Studiolampe 700W SHARXS SFc10-4 70V Metallhalog SHARXSHTI700W/D4/60SFC10-4VS1
Weitere Informationen:
Bogenlänge:
0 mm mm
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
18 mm
Farbtemperatur:
6000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
135 mm
Lampenleistung:
700 W W
Lampenspannung:
70 - 70 V V
Lichtstrom:
59000 lm lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Sockel:
SFC10-4
Technologie:
Metallhalogen
Wendellänge:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 182,21*
€ 211,17*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 231,78*
€ 285,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.267,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.