Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 100W 17-25V 4300mA SFA7,5SFa9 Mikrolithografie HBO103W/2FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G55
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17680
EAN/GTIN:
     4034451176805
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Medizinische Lampe 100W 17-25V 4300mA SFA7,5SFa9 Mikrolithografie HBO103W/2FS1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikrolithografie | Mikroskop
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
17 - 25 V
Nennstrom:
4300 mA
Sockel:
SFA7,5/SFa9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 213,56*
€ 238,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 273,94*
€ 312,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.384,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.