Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 120W 60-90V 1400mA Mikroskop HXPR120W85V/45CUVFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G64
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17690
EAN/GTIN:
     4034451176904
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Medizinische Lampe 120W 60-90V 1400mA Mikroskop HXPR120W85V/45CUVFS1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
60 - 90 V
Nennstrom:
1400 mA
Weitere Suchbegriffe: quecksilberdampflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 745,99*
€ 837,05*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 951,76*
€ 1.070,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 837,05*
€ 996,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,24*
€ 960,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,71*
€ 936,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,99*
€ 887,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.674,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.