Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 100W 12V 8300mA PG22 Mikroskop 64626HLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G98
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17727
EAN/GTIN:
     4034451177277
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
mikroskop-lampe 12 v
mikroskop-lampe osram
Medizinische Lampe 100W 12V 8300mA PG22 Mikroskop 64626HLX
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Nennstrom:
8300 mA
Sockel:
PG22
Weitere Suchbegriffe: mikroskoplampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 21,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,55*
€ 35,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 658,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.