Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 120W 24V 5000mA GY6,35 Mikroskop 64647120W24VG6,35FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H06
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17736
EAN/GTIN:
     4034451177369
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Medizinische Lampe 120W 24V 5000mA GY6,35 Mikroskop 64647120W24VG6,35FS1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Nennstrom:
5000 mA
Sockel:
GY6,35
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 10,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 17,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 422,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.