Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 75W HLX GZ6,35 12V Halogen p90 64615HLX75W12VGZ6,35FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H20
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17751
EAN/GTIN:
     4034451177512
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Leuchtmittel GZ6,35
Sockel GZ6,35
osram led niedervolt reflektorlampe
Studiolampe 75W HLX GZ6,35 12V Halogen p90 64615HLX75W12VGZ6,35FS1
Weitere Informationen:
Brennstellung:
p90
Durchmesser:
51 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
42 mm
Lampenleistung:
75 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Reflektordurchmesser:
51 mm mm
Sockel:
GZ6,35
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel gz6,35, led niedervolt reflektorlampe warmweiß, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 12,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,76*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 19,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 259,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.