Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 100W HLX GZ6,35 12V Halogen EFP p90 64627HLX100W12VGZ6,35FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H29
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17760
EAN/GTIN:
     4034451177604
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GZ6,35
Sockel GZ6,35
sockel gz6 35
Studiolampe 100W HLX GZ6,35 12V Halogen EFP p90 64627HLX100W12VGZ6,35FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
EFP
Brennstellung:
p90
Durchmesser:
51 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
42 mm
Lampenleistung:
100 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Reflektordurchmesser:
51 mm mm
Sockel:
GZ6,35
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 11,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 16,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.