Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 150W HLX GZ6,35 15V Halogen EFR p90 64634HLX150W15VPTGZ6,35FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H30
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17761
EAN/GTIN:
     4034451177611
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 150W HLX GZ6,35 15V Halogen EFR p90 64634HLX150W15VPTGZ6,35FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
EFR
Brennstellung:
p90
Durchmesser:
51 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
42 mm
Lampenleistung:
150 W W
Lampenspannung:
15 - 15 V V
Reflektordurchmesser:
51 mm mm
Sockel:
GZ6,35
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, halogenröhren osram, sockel gz6 35, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 13,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,54*
€ 15,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,81*
€ 17,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.