Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 250W HLX GY5,3 120V Halogen ELH 93506250W120VGY5,3FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H34
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17766
EAN/GTIN:
     4034451177666
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Studiolampe 250W HLX GY5,3 120V Halogen ELH 93506250W120VGY5,3FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
ELH
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
51 mm
Farbtemperatur:
3150 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
44.5 mm
Lampenleistung:
250 W W
Lampenspannung:
120 - 120 V V
Lichtstrom:
340 lm lm
Reflektordurchmesser:
50 mm mm
Sockel:
GY5,3
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, Leuchtmittel GY5,3, Sockel GY5,3, reflektorlampe osram, halogenlampe gx5 3, halogen reflektorlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 26,04*
€ 31,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 46,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 753,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.