Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flugfeldbefeuerungslampe 30W GY9,5 6,6A 400lm Halogen 6432230WGY9,5FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H81
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17859
EAN/GTIN:
     4034451178595
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Flugfeldbefeuerungslampe 30W GY9,5 6,6A 400lm Halogen 6432230WGY9,5FS1
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W W
Lichtstrom:
400 lm lm
Nennstrom:
6.6 A A
Sockel:
GY9,5
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenlampe gy9.5, Anflugbefeuerungslampe, Flugfeldbefeuerungslampe, Lampe, Leuchtmittel, Rollbahnlampe, Startbahnlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 15,23*
€ 19,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 28,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 233,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.