Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flugfeldbefeuerungslampe 45W GZ9,5 6,6A 875lm Halogen 6432045WGZ9,5FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651H99
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17878
EAN/GTIN:
     4034451178786
Suchbegriffe:
Anflugbefeuerungslampe
Flugfeldbefeuerungslampe
Lampe
Leuchtmittel
Flugfeldbefeuerungslampe 45W GZ9,5 6,6A 875lm Halogen 6432045WGZ9,5FS1
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W W
Lichtstrom:
875 lm lm
Nennstrom:
6.6 A A
Sockel:
GZ9,5
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Rollbahnlampe, Startbahnlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 18,09*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,23*
€ 26,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 217,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.