Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flugfeldbefeuerungslampe 48W Kabel 6,6A Halogen 64338AC48W-10FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651I05
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17884
EAN/GTIN:
     4034451178847
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
osram halogen reflektorlampe
Flugfeldbefeuerungslampe 48W Kabel 6,6A Halogen 64338AC48W-10FS1
Weitere Informationen:
Leistung:
48 W W
Nennstrom:
6.6 A A
Sockel:
Kabel
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel mit reflektor, leuchtmittel mit reflektor halogen, Anflugbefeuerungslampe, Flugfeldbefeuerungslampe, Lampe, Leuchtmittel, Rollbahnlampe, Startbahnlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 25,02*
€ 30,07*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,19*
€ 45,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 601,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.